Verktøybeltesett 5 deler
Kraftig belteveskesett 5 deler
VERKTØYBELTE, SETT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tre lommer på utsiden for skrutrekkere, kniver og tenger
- Drillholder for venstre- og høyrehendte
- Ekstra høy kvalitet polyester hoftepute (1680 Denier) med pustende innside (3-D luftnett)
- Hammerholder som kan sikre verktøy på opptil 0,5 kg
- To gummistrikker på utsiden for penner, blyanter og små skrutrekkere
- Høykvalitets skinnbelte med beltespenne med to pinner
- Laget i polyester og velurskinnkant (1680 denier) på kontaktpunktene.
Leveres uten verktøy.
Lengde x bredde x høyde (L x B x H) | 890 x 140 x 330 mm |
Båndlengde | 1330 mm |
Min./maks. midtpartimål | 800-1200 mm |
Materiale | Polyester/leather |
Farge | Svart |
Produktvekt (per element) | 980 g |
Maks. Lastekapasitet | 12 kg |
![Lærbelte med nylon Lærbelte med nylon](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20955540.jpg)
LEATHBL-CUSHION-(800-1200MM)-890X100MM
HAMMERHOLDER
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.