Verkstedstralle WE-system, XXL
WE-verkstedstralle, XXL
VERKTØYVOGN WE8XXL BRED RØD RAL3020 8.12
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tre-trinns låsekonsept
- Sentral låsing med sylinderlås
- Énhånds opplåsing og individuelle skuffelåser hindrer at du åpner skuffer ved et uhell mens de er i bevegelse
- Skuffelås for maksimal stabilitet og for å hindre velting. Bare én skuff kan åpnes om gangen.
System-rutenettmål for skuffer | ||
Art. nr. | Skuff | Rutenettmål |
0962 639 086 og 0962 639 087 | 1-6 | ![]() |
7-8 | ![]() |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/18358097.jpg)
Farge | Trafikkrød RAL 3020 |
Overflate | Pulverbelagt |
Materiale | Stålplate |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 1200 x 510 x 1030 mm |
Skuffeutforming | 6 skuffer, B 1005 x D 463 x H 65 mm |
Uttrekkingstype | Kulelager |
Lastekapasitet til skuff | 35 kg |
Antall skuffer | 8 STK |
Antall ruller | 4 STK |
Lastekapasitet | 500 kg |
Materiale til benkeplate | Trepanel |
Produktvekt (per element) | 101500 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.