Verkstedsliggebrett med polstret innlegg
Verkstedsliggebrett med polstret innlegg
LIGGEBRETT, 1045X517X90MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ergonomisk utformede puteunderlag for rygg, skuldre og hodeområder med karbonoverflate
- Hjul laget av plast av høy kvalitet for hardt underlag
- Med holdeplater for gjenstander med magnet til venstre og høyre for hodepolstringen
Lengde (L) | 1045 mm |
Bredde (B) | 517 mm |
Høyde (H) | 90 mm |
Lastekapasitet | 130 kg |
Materiale | Glassfiberarmert plast |
Farge | Svart |
Antall ruller | 6 STK |
Produktvekt (per element) | 4700 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.