Verkstedskyvelære
Verkstedskyvelære
BREMSETROMMEL SKYVELÆRE Ø.50-500MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Måler i rustfrittstål, forkrommet
- Nøyaktighet i overensstemmelse med DIN 862
- Med låseskrue
- For innvendig måling (største gradinndeling) og utvendig måling (minste gradinndeling)
Maks. lengdemåleområde | 500 mm |
Min./maks. måleområde for innvendig lengde | 50-500 mm |
Noniusskala | 0,05 mm |
Lengde på klemme | 150 mm |
Produktvekt (per element) | 3070 g |
Min./maks. lengdemåleområde | 0-500 mm |