Verkehrsspiegel Josef
VERKSPGL-MINI-EDST-D334MM
Art.-Nr. 0899125044
EAN 4068362368325
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zwar ist er der Kleinste von allen, doch durch seine kompakte Ausführung eignet er sich ideal sowohl für verwinkelte Haus- und Hofeinfahrten als auch für gefährliche Straßenkreuzungen.
- Er besteht komplett aus Edelstahl und eignet sich perfekt als „Toter-Winkel-Spiegel“
- Der Kleine kann ebenfalls mit unserer speziellen Lotos-Beschichtung versehen werden, sodass auch nebelige Tage kein Problem für die Sicht darstellen
- Der Kleine wird standardmäßig mit rot-weiß reflektierenden Aufklebern versehen. Das Befestigungsmaterial, passend für Stangen mit einem Durchmesser von 60 - 90 mm sowie für Stahlbänder sind im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Beobachterabstand | 5 m |
Farbe | Rot/weiß (Trägermaterial) |
Rohrdurchmesser | 60 mm |
Werkstoff | Aluminium/Edelstahl A2 |
Durchmesser | 334 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1200,000 g |
Einsatzbereich | Hauseinfahrten |
Spiegeldurchmesser | 300 mm |