Verkehrsspiegel Günther
VERKSPGL-(LITE PLUS)-EDST-BVS-670X870MM
Art.-Nr. 0899125024
EAN 4068362364884
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Im Edelstahlspiegel GÜNTHER sind die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes der Edelstahllinse mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise einer Aluverbundplatte vereint. Optimal auch mit Beschlags- und Vereisungsschutz – aufgrund unserer patentierten Gel-Technologie wird kein Stromanschluss benötigt.
- Alle Bestandteile sind als Ersatzteile erhältlich, auch die Spiegelfront
- Der Spiegel hat einen roten Rand mit reflektierenden weißen Aufklebern
- Das Befestigungsmaterial, passend für Stangen mit einem Durchmesser von 60 - 90 mm sowie für Stahlbänder sind im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Beobachterabstand | 15 m |
Breite | 980 mm |
Farbe | Rot/weiß (Trägermaterial) |
Höhe | 780 mm |
Rohrdurchmesser | 60 mm |
Werkstoff | Aluminium/Edelstahl A2 |
Ausführung | Mit Beschlags- und Vereisungsschutz (BVS) |
Produktgewicht (per Stück) | 17000,000 g |
Spiegelbreite | 800 mm |
Spiegelhöhe | 600 mm |
Einsatzbereich | Gemeindestraßen |