Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verkehrsspiegel Michael

VERKSPGL-LITE-EDST-BVS-460X610MM

Art.-Nr. 0899125032

EAN 4068362367267

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verkehrsspiegel Michael

Art.-Nr. 0899125032

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der flexible Alleskönner

Beim Edelstahlspiegel MICHAEL werden die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes der Edelstahllinse mit einer ökonomischen Bauweise in rahmenloser Ausführung mit oranger Gummieinfassung kombiniert. Alternative Farben auf Nachfrage gegen Aufpreis problemlos möglich.


  • Alle Bestandteile sind als Ersatzteile erhältlich, auch die Spiegelfront

  • Das Befestigungsmaterial, passend für Stangen mit einem Durchmesser von 60 - 90 mm sowie für Stahlbänder sind im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Beobachterabstand

10 m

Breite

610 mm

Farbe

Orange

Höhe

460 mm

Rohrdurchmesser

60 mm

Werkstoff

Aluminium/Edelstahl A2

Ausführung

Mit Beschlags- und Vereisungsschutz (BVS)

Produktgewicht (per Stück)

9000,000 g

Spiegelbreite

600 mm

Spiegelhöhe

450 mm

Einsatzbereich

Hauseinfahrten

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen