Verkehrsbarriere
VERKEHRSBARRIERE-GRUNDSET-SCHW/GELB
Art.-Nr. 0957700120
EAN 4068362394904
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
TÜV-zertifizierte Sicherheitsbarriere
- Entwickelt zum Schutz von Personal, Maschinen und Infrastruktur in Lagerhallen, Fabriken und Industrieanlagen
Robustes, flexibles Polymermaterial
- Absorbiert Aufprallenergie effektiv und reduziert Schäden bei Kollisionen mit Gabelstaplern, Hubwagen oder anderen Fahrzeugen
Hohe Widerstandsfähigkeit
- Die flexible Konstruktion sorgt dafür, dass die Barriere auch nach starken Stößen ihre Form und Schutzfunktion beibehält
Modulares Design
- Lässt sich einfach installieren und flexibel an unterschiedliche Betriebsumgebungen anpassen
Keine Beeinträchtigung von Arbeitsabläufen
- Gewährleistet maximale Sicherheit bei gleichzeitig effizientem Betrieb
Langlebige Sicherheitslösung
- Dank widerstandsfähiger Materialien und durchdachter Konstruktion eine langlebige Investition
Entspricht dem PAS13-Standard
- Erfüllt wichtige Richtlinien für Sicherheitsbarrieren in Arbeitsumgebungen
Mehr Sicherheit im Arbeitsumfeld
- Reduziert Risiken und sorgt für einen zuverlässig geschützten Arbeitsbereich
Datenblätter(X)
Länge | 225 mm |
Breite | 1755 mm |
Höhe | 500 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Typbezeichnung | Anfangsset |
Farbe | Schwarz, Gelb |
Produktgewicht (per Stück) | 18,530 kg |