Verkalkungsschutz Kalkstopp für Heißwasserhochdruckreiniger
Verkalkungsschutz Kalkstopp
KALKSHTZ-KALKSTOP-1000ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verhindert zuverlässig Kalkablagerung in warm- und heißwasserführenden Teilen
- Verlängert die Lebensdauer des HD-Gerätes erheblich
- Verringert den Wartungs- und Reparaturaufwand
- Die Heizspiralen der HD-Geräte verkalken nicht
- Ermöglicht störungsfreies Arbeiten
Qualität getestet und nachgewiesen
Sparsam im Verbrauch (6 ml pro °dH und m³)
- Hochwirksam bei geringster Dosierung
- Minimaler Kostenaufwand
- 1 l Kalkstopp reicht aus, um bei einer vorliegenden Wasserhärte von 20°dH ca. 8.500 l Wasser zu enthärten
Abscheidefreundlich
- Unterstützt die Funktion des Ölabscheidersystems
- Grenzwerte werden eingehalten (Kohlenwasserstoff)
Beeinträchtigt nicht die Wirksamkeit des verwendeten Reinigungsmittels
Temperatureinsatz bis 140°C möglich
- Frostsicher lagern
- Produkt nicht antrocknen lassen
- Nicht auf verzinkten Oberflächen anwenden
- Vor Frost schützen
Heizspirale
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Heißwasserhochdruckreiniger und -kreislaufsysteme
Unverdünnt in den dafür vorgesehenen Behälter der Dosiereinrichtung des Hochdruckreinigers einfüllen (siehe Gerätebedienungsanleitung)
Inhalt | 1 l |
Inhaltsgewicht | 1020 g |
Geruch/Duft | Geruchlos |
Farbe | Bräunlich |
pH-Wert | 4,3 |
pH-Wert Bedingung | im Konzentrat |
Dichte | 1,02 g/cm³ |
Temperatureinsatzbereich max. | 140 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 48 Monate |
Silikonfrei | Ja |
Phosphatfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!