Verjüngter Eckabschluss für 3-sprossige Seitenschutzgitter
Eckabschluss Links 3-fach verjüngt
ECKABSCHLUSS-LINKS-3FACH-VERJUENGT
Art.-Nr. 0838907144
EAN 4068362016646
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eckabschluss des Seitenschutzgitters für die Systeme:
- Pfosten First
- Pfosten Ortgang
- Pfosten Holzsparren
- Pfosten Standard
Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.
Montageanleitung beachten.
Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.
Bei diesem Artikel fallen ggf. Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 3,150 kg |
Länge | 940 mm |
Breite | 630 mm |