Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vergrößerungsspiegel mit Saugteller

Kontrollspiegel Saugheber Scheibenreparatur
KONTRSPGL-SHBREP-SAUGNAPF

Art.-Nr. 08914582

EAN 4099618059490

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vergrößerungsspiegel mit Saugteller

Art.-Nr. 08914582
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
Vergrößerungs-Inspektionsspiegel mit Saugnapf
  • Vergrößerungs-Inspektionsspiegel zur Prüfung des Reparaturfortschritts

  • Wird an der Innenseite der Windschutzscheibe befestigt, um eine korrekte Reparatur zu gewährleisten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser

65 mm

Länge

100 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen