Verfüllscheibe WIT-SHB
Verfüllscheibe WIT-SHB
VFUELLSHB-(WIT-SHB)-(A2K)-D21
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Anbauteil und Ankerstange bzw. Fixanker W-FAZ oder Betonschraube W-BS
Geeignete Injektionsmörtel:
- BETONSPEZIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express
- BETON-MULTI WIT-UH 300
- PURE EPOXY WIT-PE 1000
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- WIT-PE 500
Berücksichtigen Sie bei der Dübelauswahl, dass sich die Befestigungshöhe tfix um bis zu 6 mm erhöht.
Die Würth Verfüllscheibe WIT-SHB ist in folgenden Zulassungen / Bewertungen enthalten:
- 01.3 Betonschraube W-BS: ETA-16/0043
- 02.5 Fixanker W-FAZ: ETA-99/0011
- 23.1 Injektionssystem W-VIZ: ETA-04/0095
- 23.4 Injektionssystem BETON MULTI WIT-UH 300: ETA-17/0127
- 23.8 Injektionssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000: ETA-19/0542
Datenblätter(X)
Durch die Verfüllscheibe WIT-SHB ist eine nachträgliche Verfüllung des Ringspaltes möglich – erhöhte zulässige Querlast am Bauteilrand, da alle Dübel der Ankerplatte die Querlast abtragen und nicht nur die randnahen Dübel.
Zum Abtragen der Querlast unter seismischer Einwirkung.
- Beim Fixanker W-FAZ wird die Verfüllscheibe WIT-SHB zusätzlich unter die Unterlegscheibe montiert
- Bei den Injektionssystemen BETONSPEZIALIST W-VIZ, BETON-MULTI WIT-UH 300 und WIT-PE 1000 kann die Unterlegscheibe durch die Verfüllscheibe WIT-SHB ersetzt werden
- Nach dem Aufbringen des Montagedrehmoments wird mittels der beigefügten Mischerreduzierung der Injektionsmörtel WIT-VIZ, WIT-VIZ express, BETON-MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 oder WIT-Express in die Querbohrung injiziert bis Mörtel austritt.
Typbezeichnung | WIT-SHB |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Dübeldurchmesser | 20 mm |
Lieferumfang | 10 Verfüllscheiben + 5 Mischerreduzierungen |
Innendurchmesser | 21 mm |
Außendurchmesser | 41 mm |
Scheibendicke | 5 mm |
Geeignet für Injektionsmörtel | WIT-PE 500 |
Zulassung | ETA-04/0095 |