Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verdrahtungskanal VKW Standard mit Sollbruchstellen an den Stegen

Verdrahtungskanal VKW Standard
VDK-VKW-(AE-R7030)-GRAU-H40MMXB30MM

Art.-Nr. 097374030

EAN 4038898713043

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verdrahtungskanal VKW Standard mit Sollbruchstellen an den Stegen

Art.-Nr. 097374030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 60 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Bodenlochung

Einspurig bis Breite 60 mm, zweispurig ab Breite 80 mm


  • Drahtrückhaltenasen ab Bauhöhe 60 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

40 x 30

Höhe

40 mm

Breite

30 mm

Stegbreite

5,5 mm

Schlitzbreite

4,5 mm

Kanallänge

2 m

Temperaturbeständigkeit max.

60 °C

Farbe

Steingrau RAL 7030 ähnlich

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V0

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drahthalter für Verdrahtungskanal VKW Standard

DRHALT-(F.VDK-VKW)-STDD

x 100 St.
Deckel für Verdrahtungskanal VKW Standard

VDK-VKW-(AE-R7030)-DECKL-B30MM-L2M

x 20 m
Drahthalter universal für Verdrahtungskanal VKW

DRHALT-(F.VDK-VKW)-UNI

Mittels Sollbruchstellen an die jeweilige Kanalgröße anpassbar
x 50 St.
Halteband für Verdrahtungskanal VKW

HALTBA-(F.VDK-VKW)-L147,5MM

x 200 St.