Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verdrahtungskanal Flexibel

Verdrahtungskanal Flexibel
VDK-FLEX-40X40MM

Art.-Nr. 097344040

EAN 4038898718734

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verdrahtungskanal Flexibel

Art.-Nr. 097344040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 84 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rechteckige Bauform dadurch ca. 30% mehr Belegungsvolumen gegenüber runder Bauform
  • Hervorragende Installationseigenschaften bei der Einbindung beweglicher Komponenten (z. B. Türen etc.)

  • Doppelseitiges Klebeband am Kanalboden

  • Einfache Leitungseinbringung ohne zusätzliches Werkzeug

  • Einreihige Bodenlochung (Langlöcher 4,5 x 8 mm)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Leitungsverlegung in Schaltschränken

Typbezeichnung

40 x 40

Höhe

40 mm

Breite

40 mm

Kanallänge

0,5 m

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Werkstoff

ABS

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoffspreizniet ohne Kappe, mit mehrfacher Schlitzung

BT-PSA-SPREIZNIET-KST-PEUGEOT

Zur Schnellbefestigung von Blechen, Pappen und Kunststoffen
Feinsäge verstellbare Form

FNSAE-3219-L250MM