Verdrahtungskanal DIN Halogenfrei
Verdrahtungskanal DIN halogenfrei
VDK-HALOFREI-DIN-RAL7035-H37,5XB50MM
Art.-Nr. 0973490053
EAN 4065233120426
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Farbe: hellgrau RAL7035
- Temperaturbereich: -25 bis +90°C
- Flammwiedrikeit: UL94-V0
- Halogenfrei
- Eigenschaften: EN 45545-2; NF F16-101/102; DIN 5510-2
- Kanal inklusive Deckel
- Bodenstanzung gemäß DIN 43659
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | 37,5 x 50 |
Höhe | 35,5 mm |
Breite | 48 mm |
Stegbreite | 7,5 mm |
Schlitzbreite | 5 mm |
Kanallänge | 2 m |
Temperaturbeständigkeit max. | 90 °C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Werkstoff | ABS/PC |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V0 |