Verdeckrosette für den Einsatz an Fenstern ohne Fenstergriffe
Verdeckrosette
ZB-VERDECKROSETTE-OVAL-F9/(A2-OPTIK)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich, z.B. Parallelschiebetüren aus Holz, Kunststoff oder Aluminium
Die Abdeckkappe der Verdeckrosette kann zur Bedienung mit dem Steckgriff seitlich verdreht werden.
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff Grundrosette | Kunststoff |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahl F9 |
Nockendurchmesser (B) | 10 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lochabstand | 43 mm |
Länge | 67 mm |
Breite | 28 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!