Verbundmuffe Typ SKD mit Innensechskant und Bund
Verbundmuffe Typ SKD
VBMUF-SKD-14X15-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verbindung beliebig oft lösbar
- Schnelles Einschrauben in Bohrungen mit Hand-, Elektro- oder Druckluftwerkzeugen
- Scharfes selbstschneidendes Außengewinde
Als Eindrehwerkzeuge bitte die entsprechenden Bits (Art.-Vor-Nr. 0614) verwenden.
Datenblätter(X)
Holz, Kunststoff und andere weiche Werkstoffe.
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Innenantrieb | IS8 |
Typbezeichnung | SKD |