Verbundmuffe Typ SKD
VBMUF-SKD-10X12-M5
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Als Eindrehwerkzeuge bitte die entsprechenden Bits (Art.-Vor-Nr. 0614) verwenden.
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
Holz, Kunststoff und andere weiche Werkstoffe.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Außendurchmesser (d2) | 10 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Innenantrieb | IS5 |
Typbezeichnung | SKD |