Verbundankerschraube RELAST
Verbundankerschraube Stahl Zink-Lamelle RELAST
BETSHR-RELAST-(TKC)-SW14-M20-22X410
Art.-Nr. 0912220041
EAN 4062856173891
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Installation, sofortige Belastbarkeit
- Keine Nutzungsunterbrechung des Bauwerks während der Installation
- Ressourcenschonend, sicher und schnell
Mit dem zugelassenen Verstärkungssystem RELAST® von Würth lassen sich Bauwerke kosteneffizient sanieren und verstärken
- Erhebliche Steigerung der Querkraft- und Durchstanztragfähigkeit
- Geringer Eingriff in die bestehende Struktur
- Schnelle und einfache Installation unter Aufrechterhaltung des Betriebs
- Enorme Kosteneinsparungen im Vergleich zu Neubauten
- Vermeidung von Ersatzneubauten
Lieferumfang
RELAST Schraube, Sechskantmutter, Keilsicherungsfederscheibe und Druckverteilungsscheibe
Allgemein bauaufsichtlich zugelassen (Z-15.1-344, Z-15.1-345, Z-15.1-377, Z-15.1-378)
Datenblätter(X)
Eine nachträgliche Verstärkung von Bestandsbauwerken kann auf unterschiedlichste Gründe zurückzuführen sein. Einige dieser Gründe sind z.B.:
- Nutzungsänderung (z.B.: von Wohnfläche zu Industriefläche)
- Neue, restriktivere Normen
- Laststeigerungen (z. B. zunehmender Verkehr auf einer Brücke)
- Alterung der Tragwerke
- Fehler bei der Ausführung
- Korrosion der vorhandenen Bewehrung
- Spannungsrisskorrosion
Dübelgröße | 22 mm |
Dübellänge (l) | 410 mm |
Anschlussgewinde | M20 |
Gewindedurchmesser | 24,3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!