Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Verborgen scharnier TIOMOS 110

Verborgen scharnier Tiomos 110 Click-on
SHAN-TT-CLICKON-110-H-BB-K19

Art.-nr. F046138764

EAN 4050642515284

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Verborgen scharnier TIOMOS 110

Art.-nr. F046138764
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
Naadloze aansluitingen op deuren tot 24 mm dik
  • Schroef- of indrukbare verzonken scharniersectie

  • Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef

  • Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat


Verkrijgbaar in drie uitvoeringen


  • Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)

  • Zonder ingebouwde demping

  • Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

Inlay

Buiging

19 mm

Soft close-functie

Nee

Met veer

Nee

Montagesoort

Om te schroeven

Gat boren

Wurth/Hettich boorbeeld

Oppervlakte

Vernikkeld

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Materiaal schijf

Staal

Materiaal scharnierarm

Spuitgietzink

Openingshoek

110 graden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kruismontageplaat TIOMOS 1D Met 4-punts bevestiging voor een veilige aansluiting op de zijkant van meubels

KRUISMONTAGEPLAAT- TIOMOS-ASSY-1D-H00
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
TIOMOS scharnierarm-afdekkap

AFDEKKAP-SCHARN.ARM-TIOMOS-ST-K0-3-95-19

Past op 0, 3, 9,5 en 19 mm offsets
Afdekkap scharnierpot

AFDEKKAP-SCHARN.POT-TIOMOS-ST-

Voor TIOMOS scharnieren
TIOMOS openingshoekbegrenzer

OPENINGSHOEKBEGRENZER-SHAN-TIOM-85GRD

Clipvergrendeling TIOMOS

TIOMOS BESCHERMCLIPS

Voorkomt dat scharnierarm onbedoeld loslaat van montageplaat