Verborgen scharnier TIOMOS 110
Verborgen scharnier Tiomos 110 Click-on
SCHARNIER-TS-CLICKON-110-H-BB-K00
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Schroef- of indrukbare verzonken scharniersectie
- Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef
- Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Datasheets(X)
![]() | |
Deurpositie | Volledige opdek |
Buiging | 0 mm |
Soft close-functie | Ja |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Om te schroeven |
Gat boren | Wurth/Hettich boorbeeld |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal schijf | Staal |
Materiaal scharnierarm | Staal |
Openingshoek | 110 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!