Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Verborgen scharnier TIOMOS 110/30 E

Verzonken scharnier Tiomos 110/30E Impresso
SHAN-TS-IMPRESSO-110-30-HS-BB-ELGND

Art.-nr. F017139506

EAN 9003012984109

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Verborgen scharnier TIOMOS 110/30 E

Art.-nr. F017139506

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met ingebouwde demping
  • Voor kasten met een hoek van 30°, inzet

  • Gereedschapvrije potbevestiging

  • Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef

  • Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat

  • Nagenoeg naadloze verbindingen


Leverbaar in twee ontwerpen:


  • Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)

  • Zonder ingebouwde demping
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

Inlay

Gat boren

Combi boorbeeld Wurth/Hettich + Salice

Soft close-functie

Ja

Met veer

Ja

Montagesoort

Zonder gereedschap

Geschikt voor afgekante corpussen

30 graden

Oppervlakte

Vernikkeld

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Materiaal schijf

Staal

Materiaal scharnierarm

Spuitgietzink

Openingshoek

110 graden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kruismontageplaat TIOMOS 1D Met 4-punts bevestiging voor een veilige aansluiting op de zijkant van meubels

KRUISMONTAGEPLAAT- TIOMOS-ASSY-1D-H00
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
TIOMOS scharnierarm-afdekkap

AFDEKKAP-SCHARN.ARM-TIOMOS-ST-K0-3-95-19

Past op 0, 3, 9,5 en 19 mm offsets
Clipvergrendeling TIOMOS

TIOMOS BESCHERMCLIPS

Voorkomt dat scharnierarm onbedoeld loslaat van montageplaat