Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungswinkel Set

Verbindungswinkel Zinkdruckguss Set
VERBWINKEL-ZNGUSS-SET-NUT8-40X40X40MM

Art.-Nr. 4952600292
EAN 4056807475295

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen
  • Besonders geeignet für horizontale Profile zwischen Ständerprofilen

  • Zur Befestigung anderer Bauteile an Profilen

  • Mit Verdrehsicherung Nut 8 auf einer Rückseite


Lieferumfang


  • 1 x Verbindungswinkel

  • 2 x Schraube DIN 7991 M8x18

  • 2 x Nutenstein Nut 8, M8
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Länge (l1)

40 mm

Breite (b1)

40 mm

Höhe (h1)

40 mm

Materialstärke (s1)

8 mm

Bohrlochdurchmesser (d1)

8 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Lieferumfang

1x Verbindungswinkel; 2x Nutensteine - Nut 8 - M8; 2x Schrauben ISO 7380 - M8 × 16

Produktgewicht (per Stück)

164,700 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen