Verbindungswinkel Set
Verbindungswinkel Zinkdruckguss Set
VERBWINKEL-ZNGUSS-SET-NUT8-40X40X40MM
Art.-Nr. 4952600292
EAN 4056807475295
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besonders geeignet für horizontale Profile zwischen Ständerprofilen
- Zur Befestigung anderer Bauteile an Profilen
- Mit Verdrehsicherung Nut 8 auf einer Rückseite
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Höhe (h1) | 40 mm |
Materialstärke (s1) | 8 mm |
Bohrlochdurchmesser (d1) | 8 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
Lieferumfang | 1x Verbindungswinkel; 2x Nutensteine - Nut 8 - M8; 2x Schrauben ISO 7380 - M8 × 16 |