Verbindungsvierkantstange für Fräslehre Insert 3D-Band
Verbindungsvierkantstange für Fräslehre Insert 3-D
ZB-VERBSTANGE-EINFRSBA3D-(ZN)-L2400MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die rationelle Verarbeitung von Insert 3D-Einfräsbändern ∅ 20 mm
Wird die Fräslehre als Serienlehre verwendet, sollte die zweite oder dritte Fräslehre so positioniert werden, dass die Distanz zwischen den Markierungen „A“ dem gewünschten Bandabstand entspricht.
Vor der ersten Verarbeitung empfehlen wir eine Probefräsung durchzuführen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Arbeitsschritte bei der Verarbeitung als Serienfräslehre:
1. Serienfräslehre montieren. (Die Längenanschläge sind individuell für DIN R + DIN L Türen einstellbar und werden im Flügelfalz angelegt.)
2. Bandsitz festlegen
3. Flügelfräslehre mit der Rahmenfräslehre abstimmen (Obere Falzluft bei der Flügelfräslehre von min. 4 mm berücksichtigen.)
4. Überschlagsstärke bestimmen. (Um die Stabilität der Fräslehre für die Überschlagsstärke von 18 mm zu gewährleisten, empfehlen wir die Anwendung der mitgelieferten Klebe-Distanzteile.)
5. Serienfräslehre auf den Türfl ügel spannen (im Flügelfalz anlegen)
6. Einlegeschablone in den Fräslehrenkörper einsetzen und die Fräsungen durchführen (Anlaufring: Ø 30 mm, Fräser: Ø 20 mm, Frästiefe: 50 mm)
7. Serienfräslehre abnehmen
8. Ausfräsungen säubern
9. Bänder einsetzen und befestigen
10. Türfl ügel in den Rahmen einsetzen und Funktion prüfen
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
DIN-Richtung | DIN R/L |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!