Verbindungsstecker zu Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove
VERBSTE-UBL-24-14-MOOVE-SCHW
Art.-Nr. 0976521494
EAN 4068362531590
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur direkten Verbindung von 2 Unterbauleuchten UBL-24-14-Moove
- Einfache Plug&Play-Steckverbindung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Länge | 16,3 mm |
Breite | 10,5 mm |
Höhe | 4,3 mm |
Lieferumfang | 1 x Verbindungsstecker |
