Verbindungsstecker zu Einbauleuchte EBL-24-26-Moove
VERBSTE-EBL-24-26-MOOVE
Art.-Nr. 0976521513
EAN 4068362533242
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur direkten, geraden Verbindung von 2 Einbauleuchten EBL-24-26-Moove
- Einfache Plug&Play-Steckverbindung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Transparent |
Länge | 3 mm |
Breite | 17 mm |
Höhe | 10,1 mm |
Lieferumfang | 1 x Verbindungsstecker |
