Verbindungsstecker starr NG
VERBSTE-(F.LICHTBA-(FLB-12/24))-NG-STARR
Art.-Nr. 0976521301
EAN 4099618723988
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband
- Zur direkten Verbindung zweier Lichtbänder
- Geeignet für Lichtbänder mit einer Breite von 8 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Transparent |
Länge | 17 mm |
Breite | 9,8 mm |
Höhe | 4,5 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |