Verbindungsschraube
Verbindungsschraube
SHR-VB-KST-FLKPF-SZ-(A2K/BR)-M6X(34-41)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verdrehsicherung am Schaft der Hülsenmutter
- Bohrdurchmesser 8 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M6 |
Geeignet für Materialstärke min./max. | 34-41 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | Schlitz |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Schaftdurchmesser (d1) | 8 mm |
Geeignet für | Möbel |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt