Verbindungsmittel mit Rohrkarabiner für Gerüstbau
VERBMITT-M.ROHAKKARAB-F.GERUESTBAU-2M
Art.-Nr. 0899032158
EAN 4068362405365
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Spezialisten
- Mit seiner Länge von 2 m eignet sich das Verbindungsmittel ideal für Anwendungen im Fassaden-Gerüstbau.
Maximale Sicherheit
- Das Verbindungsmittel bietet eine zuverlässige Sicherung bei Arbeiten an einem definierten Anschlagpunkt.
- Überzeugt durch eine einfache und sichere Handhabung.
Einfache und schnelle Befestigung
- Ausgestattet mit Einhandkarabiner und einem leichten Aluminium-Rohrkarabiner mit einer Öffnungsweite von 59 mm.
Bandfalldämpfer – kompakt, robust und prüffreundlich
- Maximale Bewegungsfreiheit für den Anwender dank kompakter Bauweise.
- Die strapazierfähige Stoffhülle schützt den Bandfalldämpfer zuverlässig vor Abrieb und Spritzern.
- Vereinfachtes Öffnungssystem mit Reißverschluss erleichtert die jährliche Revision.
- Der integrierte Fallindikator zeigt an, ob das Verbindungsmittel einem Sturz ausgesetzt war.
Energieaufnahme im Ernstfall
- Bei einem Sturz nimmt der Bandfalldämpfer die Energie kontrolliert auf und reduziert durch progressives Aufreißen den Fangstoß für den Anwender auf unter 6kN.
Kantengeprüft
- Kann auch bei scharfen Kanten (Radius > 0,5 mm) sicher eingesetzt werden.
Personalisierbar
- Integrierte Banderole mit Beschriftungsfeld ermöglicht eine eindeutige Nutzerzuordnung.
Datenblätter(X)
Geeignet für den Gerüstbau.
EN-Norm | 355 |
Länge | 2 m |
Traglast max. | 110 kg |
Aufreißstrecke max. | 1,75 m |