Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Verbindungsmittel mit Rohrkarabiner - VERBMITT-M.ROHAKKARAB-1,5M Verbindungsmittel mit Rohrkarabiner - VERBMITT-M.ROHAKKARAB-1,5M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/kkvvtdv9Qw0

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Z6lNJytlfVU

Verbindungsmittel mit Rohrkarabiner - VERBMITT-M.ROHAKKARAB-1,5M - 1
Verbindungsmittel mit Rohrkarabiner - VERBMITT-M.ROHAKKARAB-1,5M - 2

Verbindungsmittel mit Rohrkarabiner

VERBMITT-M.ROHAKKARAB-1,5M

Art.-Nr. 0899032157

EAN 4068362405372

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungsmittel mit Rohrkarabiner

Art.-Nr. 0899032157
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
Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer zur einfachen und schnellen Sicherung bei Arbeiten in der Höhe.

Maximale Sicherheit


  • Das Verbindungsmittel bietet eine zuverlässige Sicherung bei Arbeiten an einem definierten Anschlagpunkt.

  • Überzeugt durch eine einfache und sichere Handhabung.


Einfache und schnelle Befestigung


  • Ausgestattet mit Einhandkarabiner und einem robusten Stahl-Rohrkarabiner mit einer Öffnungsweite von 57 mm.


Universell einsetzbar


  • Das Verbindungsmittel ist vielseitig einsetzbar und für unterschiedlichste Anwendungen und Einsatzorte geeignet.


Bandfalldämpfer – kompakt, robust und prüffreundlich


  • Maximale Bewegungsfreiheit für den Anwender dank kompakter Bauweise.

  • Die strapazierfähige Stoffhülle schützt den Bandfalldämpfer zuverlässig vor Abrieb und Spritzern.

  • Vereinfachtes Öffnungssystem mit Reißverschluss erleichtert die jährliche Revision.

  • Der integrierte Fallindikator zeigt an, ob das Verbindungsmittel einem Sturz ausgesetzt war.


Energieaufnahme im Ernstfall


  • Bei einem Sturz nimmt der Bandfalldämpfer die Energie kontrolliert auf und reduziert durch progressives Aufreißen den Fangstoß für den Anwender auf unter 6kN.


Personalisierbar


  • Integrierte Banderole mit Beschriftungsfeld ermöglicht eine eindeutige Nutzerzuordnung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Gerüstbau, Regalbau, Industriemontage, Geländerbau, Wartung und Instandhaltung.

EN-Norm

355

Länge

1,5 m

Traglast max.

110 kg

Aufreißstrecke max.

1,75 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen