Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Verbindungsmittel mit Einhandkarabiner - VERBMITT-M.1HNDKARAB-2M Verbindungsmittel mit Einhandkarabiner - VERBMITT-M.1HNDKARAB-2M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/kkvvtdv9Qw0

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Z6lNJytlfVU

Verbindungsmittel mit Einhandkarabiner - VERBMITT-M.1HNDKARAB-2M - 1
Verbindungsmittel mit Einhandkarabiner - VERBMITT-M.1HNDKARAB-2M - 2

Verbindungsmittel mit Einhandkarabiner

VERBMITT-M.1HNDKARAB-2M

Art.-Nr. 0899032156

EAN 4068362405389

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungsmittel mit Einhandkarabiner

Art.-Nr. 0899032156
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
Bedienerfreundlich durch die Verwendung von Einhandkarabinern.

Bedienerfreundlich


  • Das kompakte Verbindungsmittel bietet eine zuverlässige Sicherung bei Arbeiten an einem definierten Anschlagpunkt.

  • Überzeugt durch eine einfache Handhabung.

  • Die schlanke und kompakte Bauweise reduziert Gewicht und Volumen für den Anwender.

  • Ausgestattet mit zwei Einhandkarabinern.


Universell einsetzbar


  • Das kompakte Verbindungsmittel ist vielseitig einsetzbar und für unterschiedlichste Anwendungen und Einsatzorte geeignet.


Bandfalldämpfer – kompakt, robust und prüffreundlich


  • Maximale Bewegungsfreiheit für den Anwender dank kompakter Bauweise.

  • Die strapazierfähige Stoffhülle schützt den Bandfalldämpfer zuverlässig vor Abrieb und Spritzern.

  • Vereinfachtes Öffnungssystem mit Reißverschluss erleichtert die jährliche Revision.

  • Der integrierte Fallindikator zeigt an, ob das Verbindungsmittel einem Sturz ausgesetzt war.


Energieaufnahme im Ernstfall


  • Bei einem Sturz nimmt der Bandfalldämpfer die Energie kontrolliert auf und reduziert durch progressives Aufreißen den Fangstoß für den Anwender auf unter 6kN.


Personalisierbar


  • Integrierte Banderole mit Beschriftungsfeld ermöglicht eine eindeutige Nutzerzuordnung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Gerüstbau, Regalbau, Industriemontage, Geländerbau, Wartung und Instandhaltung.

EN-Norm

355

Länge

2 m

Traglast max.

110 kg

Aufreißstrecke max.

1,75 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen