Verbindungsmittel Flex
Verbindungsmittel Flex
VERBMITT-BAFALLDAEMPF-FLEX-1,8M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Verbindungsmittel Flex mit elastischem Band sorgt für ein optimales Handling bei Arbeiten in der Höhe
- Zugelassenes maximales Anwendergewicht von 140 kg
- Ausgestattet mit Trilock-Alukarabiner und Stahl-Rohrkarabiner mit einer Öffnungsweite von 57 mm zur einfachen und schnellen Befestigung
- Integrierter Bandfalldämpfer zur Absorbierung der Fallenergie auf unter 6 kN
- Kantengeprüft
Datenblätter(X)
U.a. für Gerüstbau, Regalbau, Industriemontage, Geländerbau
EN-Norm | 354 |
Länge | 1,8 m |
Traglast max. | 140 kg |