Verbindungsmittel FLEX mit Rohrkarabiner
VERBMITT-FLEX-M.ROHAKKARAB-1,8M
Art.-Nr. 0899032153
EAN 4068362405396
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximale Sicherheit
- Das elastische Verbindungsmittel bietet eine zuverlässige Sicherung bei Arbeiten an einem definierten Anschlagpunkt.
- Überzeugt durch eine einfache und sichere Handhabung.
Einfache und schnelle Befestigung
- Ausgestattet mit Trilock-Alukarabiner und einem robusten Stahl-Rohrkarabiner mit einer Öffnungsweite von 57 mm.
Universell einsetzbar
- Das elastische Verbindungsmittel ist vielseitig einsetzbar und für unterschiedlichste Anwendungen und Einsatzorte geeignet.
- Die elastische Bauweise in Kombination mit dem kompakten Bandfalldämpfer sorgt für hohen Komfort und eine angenehme Handhabung.
Bandfalldämpfer – kompakt, robust und prüffreundlich
- Maximale Bewegungsfreiheit für den Anwender dank kompakter Bauweise.
- Die strapazierfähige Stoffhülle schützt den Bandfalldämpfer zuverlässig vor Abrieb und Spritzern.
- Vereinfachtes Öffnungssystem mit Reißverschluss erleichtert die jährliche Revision.
- Der integrierte Fallindikator zeigt an, ob das Verbindungsmittel einem Sturz ausgesetzt war.
Energieaufnahme im Ernstfall
- Bei einem Sturz nimmt der Bandfalldämpfer die Energie kontrolliert auf und reduziert durch progressives Aufreißen den Fangstoß für den Anwender auf unter 6kN.
Kantengeprüft
- Kann auch bei scharfen Kanten (Radius > 0,5 mm) sicher eingesetzt werden.
Personalisierbar
- Integrierte Banderole mit Beschriftungsfeld ermöglicht eine eindeutige Nutzerzuordnung.
Datenblätter(X)
Geeignet für Gerüstbau, Regalbau, Industriemontage, Geländerbau, Wartung und Instandhaltung.
EN-Norm | 355 |
Länge | 1,8 m |
Traglast max. | 150 kg |
Aufreißstrecke max. | 1,75 m |