Verbindungsleitungs-Set
VERB-LEIT-SET-LICHTB-LED-FLB-24-61-150MM
Art.-Nr. 0976523027
EAN 4068362099922
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband
- Passend für das Lichtband FLB-24-61, für die Verbindung zweier Lichtbänder
- Set umfasst 5 Verbindungsleitungen 150 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Transparent |
Länge | 150 mm |
Breite | 10 mm |
Höhe | 5 mm |
Kabellänge | 150 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |