Verbindungsleitungen EASYLUX
Verbindungsleitung EASYLUX
VERBLTG-EASYLUX-100MM-SCHWARZ
Art.-Nr. 0976520030
EAN 4099618248566
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehr Flexibilität: Wenn aus Platzgründen die Module nicht direkt an den LED-Transformator EASYLUX angeschlossen werden können, ist eine Anbindung mit den Verbindungsleitungen möglich
Datenblätter(X)
![]() | |
Stromstärke max. | 5 A |
Anschlussart (primär) | Amass MR-30-FB |
Anschlussart (sekundär) | Amass MR-30-M |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Kabellänge | 100 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |