Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsleitungen EASYLUX

Verbindungsleitung EASYLUX
VERBLTG-EASYLUX-1000MM-SCHWARZ

Art.-Nr. 0976520032

EAN 4099618248559

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungsleitungen EASYLUX

Art.-Nr. 0976520032
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
Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
  • Mehr Flexibilität: Wenn aus Platzgründen die Module nicht direkt an den LED-Transformator EASYLUX angeschlossen werden können, ist eine Anbindung mit den Verbindungsleitungen möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

5 A

Anschlussart (primär)

Amass MR-30-FB

Anschlussart (sekundär)

Amass MR-30-M

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Kabellänge

1000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen