Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsleitung

VERBLTG-LICHTBA-LED-FLB-24-36/24-60-50MM

Art.-Nr. 0976522153

EAN 4099618607011

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungsleitung

Art.-Nr. 0976522153

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anklemmen an die LED-Lichtbänd FLB-24-36 und FLB-24-60
  • Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband

  • Passend für die Lichtbänder FLB-24-36 und FLB-24-60

  • Für die Verbindung zweier Lichtbänder

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

50 mm

Breite

11,7 mm

Höhe

4,5 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen