Verbindungsleitung zu LED-Lichtband FLB-24-65-Moove
VERBLTG-(FLB-24-65-MOOVE)-L100MM
Art.-Nr. 0976521522
EAN 4068362542831
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verbindung von 2 LED-Lichtbändern FLB-24-65-Moove
- Einfache Plug&Play-Steckverbindung
- Länge: 100 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Länge | 9 mm |
Breite | 8 mm |
Höhe | 4 mm |
Kabellänge | 100 mm |
Nennspannung | 24 V/DC |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
