Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsleitung für UBL 230-3

Verbindungsleitung zu UBL 230-3
ZB-VERBINDUNGSL-LEUCHT-UBL-230-3-500MM

Art.-Nr. 0976502396
EAN 4056807726908

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anstecken an LED-Unterbauleuchte UBL-230-3
  • Zum einfachen Anstecken an die Unterbauleuchte

  • Zur Verbindung weiterer Leuchten, ohne diese direkt an eine Stromquelle anschließen zu müssen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

500 mm

Lieferumfang

1 x Verbindungsleitung für UBL-230-3

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen