Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsleitung für LED-Lichtbändern FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB

ZB-VERBL-LICHTBA-FLB-24-22+23-RGB-1000

Art.-Nr. 0976502761

EAN 4062856586387

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungsleitung für LED-Lichtbändern FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB

Art.-Nr. 0976502761

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband

  • Passend für das Lichtband FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB, zur einfachen Verbindung zweier Lichtbänder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

1000 mm

Nennspannung

24 V

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen