Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsleitung für LED-Lichtbändern FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB

Verbindungsleitung zu FLB-24-22 und FLB-24-23-RGB
ZB-VERBL-LICHTBA-FLB-24-22+23-RGB-100

Art.-Nr. 0976502760

EAN 4062856586363

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungsleitung für LED-Lichtbändern FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB

Art.-Nr. 0976502760
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
  • Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband

  • Passend für das Lichtband FLB-24-22-RGB und 24-23-RGB, zur einfachen Verbindung zweier Lichtbänder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

100 mm

Nennspannung

24 V

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen