Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungsleitung für EW-Leuchte 24V

Verbindungsleitung für Leuchte 24V mit EW
VERBLTG-(F.LEUCHT-EW-24V)-2500MM

Art.-Nr. 0976504416

EAN 4056807726281

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungsleitung für EW-Leuchte 24V

Art.-Nr. 0976504416

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsleitung aus Kunststoff für EW-Leuchten 24 V
  • Zur Verlängerung der Anschlussleitung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Länge

2500 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen