Verbindungsleitung
VERBLTG-LICHTB-LED-FLB-24-36/24-60-200MM
Art.-Nr. 0976522154
EAN 4099618607004
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband
- Passend für die Lichtbänder FLB-24-36 und FLB-24-60
- Für die Verbindung zweier Lichtbänder
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Länge | 200 mm |
Breite | 11,7 mm |
Höhe | 4,5 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |