Verbindungsleitung
VERBLTG-F.LICHTBA-LED-FLB-24-33-L200MM
Art.-Nr. 0976522114
EAN 4099618606939
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum einfachen Anklemmen an das LED-Lichtband
- Passend für das Lichtband FLB-24-33
- Für die Verbindung zweier Lichtbänder
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Länge | 200 mm |
Breite | 9,7 mm |
Höhe | 4,5 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |