Verbindungsleitung
VERBLTG-(F.LEUCHT-UBL-24-13)-1000MM
Art.-Nr. 0976521089
EAN 4099618697197
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für die Unterbauleuchte UBL-24-13
- In 3 unterschiedlichen Längen erhältlich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Länge | 1000 mm |
Lieferumfang | 1 x Verbindungsleitung |
