Verbindungsleitung LED FLEX RGB

Verbindungsleitung LED-Flex RGB
ZB-VERBLTG-LICHTBA-LED-FLEX-RGB-40MM

Art.-Nr. 0976500263

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verbindungsleitung LED FLEX RGB

Art.-Nr. 0976500263

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Verbinden von LED-Lichtbändern FLEX RGB

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge

40 mm

Nennspannung

24 V/DC

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Produktgewicht (per Stück)

1 g

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen