Verbindungsleitung LED-Flex RGB
ZB-VERBLTG-LICHTBA-LED-FLEX-RGB-0,5M
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Länge | 500 mm |
Nennspannung | 24 V/DC |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Produktgewicht (per Stück) | 1 g |