Verbindungskabel für LED-Langfeld-Steckleuchten
Verbindungskabel für LED-Rohr-Steckleuchte
VERBKBL-F.LEDLEUCHT-LANGF-STECK-0,5M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Teil aus hochwertigem TPE gefertigt
- Erhältlich in den Längen 4 m, 2 m und 0,5 m
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +80 °C
- Schutzart IP69K/IP68
- Erfüllt die Vorschriften der DIN10500 (Lebensmittelhygiene) und sind somit für HACCP-zertifizierte Betriebe der Lebensmittelindustrie geeignet
Datenblätter(X)
Zum Anstecken an die LED-Langfeld-Steckleuchte, zum Verbinden der Leuchten untereinander, wenn diese nicht direkt zusammengesteckt werden können (z.B. bei Anwendung um die Ecke, …).
![]() | |
Werkstoff | Thermoplastische Elastomere |
Farbe | Schwarz |
Länge | 0,5 m |
Durchmesser | 36 mm |
Montageart | Zum Aufstecken |
Nennspannung | 230 V |
Anschlussart | Steckverbindersystem |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Schutzart IP | IP 69K/IP 68 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
Lieferumfang | 1 x Verbindungsleitung |