Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 30

Verbindungshülse mit Bolzen für SV 30
VERBHUE-(F.SYSVERB-SV30)-BLZ-PZ2-19-L18

Art.-Nr. 0683230008

EAN 4038898691914

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 30

Art.-Nr. 0683230008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für 5-mm-Durchgangsbohrung in Mittelseiten


Extrem hohe Festigkeit, da Mittelseite keine Auszugskräfte aufnehmen muss

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innenantrieb

Z2

Werkstoff

Stahl

Für Materialstärke

19 mm

Länge (L)

18 mm

Oberfläche Bolzen

Verzinkt

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen